Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606
BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606
Artikel-Nr.:
     3517I-36023085
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398606
EAN/GTIN:
     4021553014234
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
endkappe für led-streifen profile

BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606

1x Endkappe, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke: 3 mm Stärke, M8x1 Gewinde für Kabel (Ø 3,5 - 5,5 mm) oder Kabelverschraubung, inkl. 2x Schrauben
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18,4 mm
Breite:
3 mm
Höhe:
19,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,74*
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,76*
€ 3,90*
ab € 4,21*
€ 6,45*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,9924*
€ 7,5424*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399102
ab € 13,64*
Zubehör
Josef Barthelme
62399101
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.