| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35997771 Herst.-Nr.: L6820VERZ EAN/GTIN: 4012740194235 |
| |
|
| | |
| Längenanpaßstück L 6820 verz Längenanpassstück zu FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x110mm verzinkt. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 90 | Außenhöhe: | 88 mm | Außenbreite: | 200 mm | Innenhöhe: | 50 mm | Innenbreite: | 109 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 5450 mm² | Anzahl der beflammbaren Seiten: | 4 | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Ummantelung: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,09* | € 101,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,81* | € 102,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,74* | € 104,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,13* | € 106,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|