Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T
Artikel-Nr.:
     3517I-35991145
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026382
EAN/GTIN:
     4017918351243
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,621*
€ 3,531*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,62214*
€ 3,54214*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,684*
€ 3,584*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7456*
€ 3,6656*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7283*
€ 3,6783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,531*
€ 4,20189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,511*
€ 4,17809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,071*
€ 3,65449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,911*
€ 3,46409
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,861*
€ 3,40459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,621*
€ 3,11899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.