Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker CP 2,5-4L-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker CP 2,5-4L-Z
COMBI-Stecker CP 2,5-4L-Z
Artikel-Nr.:
     3517I-35982579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041943
EAN/GTIN:
     4017918975302
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
Steckergehäuse
reihenklemmen phoenix contact

COMBI-Stecker CP 2,5-4L-Z

Steckergehäuse, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Montageart: Steckmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
5,2 mm
Höhe:
23,5 mm
Tiefe:
23,5 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,36*
€ 0,50*
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 0,3832*
€ 0,5332*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,39868*
€ 0,55868*
50
€ 5,95*
ab € 0,40324*
€ 0,56324*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4134*
€ 0,5695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
€ 0,2891*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
€ 0,2644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.