Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder KS 4.5/200/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35980661
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146426
EAN/GTIN:
     4010311006499
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder KS 4.5/200/schwarz

Standard Kabelbinder halogen- und silikonfrei. Anwendungsgebiete: Bündeln, befestigen. Eigenschaften: Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten, leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende, beständig gegen Erdalkalien, beständig gegen Schimmel und Öl, stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, halogenfrei, schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
216 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-5..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,11*
€ 4,11*
€ 5,95*
ab € 2,719*
€ 4,179*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,156*
€ 4,816*
€ 3,90*
ab € 4,86*
€ 4,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146408
ab € 0,593*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146409
ab € 0,593*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146414
ab € 0,0181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146416
ab € 1,544*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146419
ab € 1,544*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146424
ab € 0,03241*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146428
ab € 2,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146433
ab € 4,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146435
ab € 0,0535*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146437
ab € 11,192*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146438
ab € 11,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146440
ab € 11,56*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146443
ab € 30,85*
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.