Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 0,8mm dick 2002-1292


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1292 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2002-1292 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-35962741
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1292
EAN/GTIN:
     4055143234207
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss-u.Zwischenplatte 0,8mm dick 2002-1292

Abschluss- und Zwischenplatte
0,8 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2292*
€ 0,3392*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,25663*
€ 0,38663*
2 Tage
525
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,39*
2 Tage
258
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,263*
€ 0,393*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-1201
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-1204
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-1207
ab € 1,3395*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-7114
ab € 1,1676*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-7192
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.