Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Reduzierung SKINDICHT MR Pg48/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Reduzierung SKINDICHT MR Pg48/36
MS-Reduzierung SKINDICHT MR Pg48/36
Artikel-Nr.:
     3517I-35939846
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003970
EAN/GTIN:
     4044773437898
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

MS-Reduzierung SKINDICHT MR Pg48/36

Reduzierung SKINDICHT® MR PG 48/36
Reduzierung
Innengewinde: PG 36
Außengewinde: PG 48
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Maschinen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, pg 48 metall kabelverschraubung, messing doppelnippel, kabelverschraubung pg 48, Erweiterungsring, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,5209*
€ 10,8209*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,362*
€ 11,832*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,90947*
€ 12,52947*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,67*
€ 13,37*
1
€ 6,90*
ab € 11,42*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,832*
€ 14,08008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,312*
€ 13,46128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,362*
€ 11,14078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.