Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdeckel f.Kasten 1092-. 1092-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdeckel Kst 240x140mm rechteck Schraubdeckel
Schraubdeckel Kst 240x140mm rechteck Schraubdeckel
Artikel-Nr.:
     3517I-35928622
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1092-93
EAN/GTIN:
     4013456240001
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterputzverteiler
blinddeckel weiß

Ersatzdeckel f.Kasten 1092-. 1092-93

Ersatzdeckel (1092-93). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
240 mm
Breite:
142 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
142 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, kaiser blinddeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,78312*
€ 7,83312*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,05*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,05*
€ 8,63*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,39354*
€ 8,63354*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,3449*
€ 9,0449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.