Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Gegenmutter M25x1,5 50.225 PA 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Gegenmutter M25x1,5 50.225 PA 7035
PA-Gegenmutter M25x1,5 50.225 PA 7035
Artikel-Nr.:
     3517I-35918614
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.225 PA7035
EAN/GTIN:
     4024092002694
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
jacob pa gegenmutter m25x1,5

PA-Gegenmutter M25x1,5 50.225 PA 7035

zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, glasfaserverstärkt, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m25, Sechskantmutter, Mutter, Verschraubungsmutter, 6-kant-Mutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,073*
€ 0,1064*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08918*
€ 0,12788*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0776*
€ 0,1344*
3 Tage
7091
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0813*
€ 0,1404*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0816*
€ 0,1404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1404*
€ 0,1671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.