Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandeisen SG-18 (VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochbandeisen SG-18 (VE10m)
Lochbandeisen SG-18 (VE10m)
Artikel-Nr.:
     3517I-35914130
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SG-18
EAN/GTIN:
     4013339752782
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochbandeisen SG-18 (VE10m)

Niedax Lochbandeisen SG-18 (VE10m) ist die erste Wahl für vielfältige Befestigungsaufgaben. Vorgelocht für schnelle und einfache Montage. Besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl für langfristige Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
18 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
7 mm
Bruchlast:
420 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband, Montageband, Spannband, Mehrzwecklochband, Band
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,46*
€ 42,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,57*
€ 42,85*
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 43,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 35,81*
€ 47,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,20*
€ 47,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,73*
€ 50,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.