Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35913113 Herst.-Nr.: 5218314 EAN/GTIN: 4012195904274 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter 165 NBK 55 geeignet zum direkten Aufkleben auf Flachdächern Leitungshalter aus Polyamid Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt Unterteil Ø 100 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8..10 mm | Anwendung: | Flachdach | Montageart: | klebbar | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Stahl | Länge des Trägers: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 242,51325* | € 283,80375* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 248,9205* | € 291,83025* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,60075* | € 292,56075* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,12075* | € 295,25025* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 255,7755* | € 298,14525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 3,32801* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|