Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Doppel-Schildträger 209-128


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
WSB-Doppel-Schildträger 209-128
WSB-Doppel-Schildträger 209-128
Artikel-Nr.:
     3517I-35908813
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-128
EAN/GTIN:
     4017332096386
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Schildträger

WSB-Doppel-Schildträger 209-128

Adapter
grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
4 mm
Höhe:
13,7 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bezeichnungsmaterial wago, zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 13,44*
€ 18,93*
Lager 3517
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,385*
€ 19,815*
2
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,815*
€ 20,405*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,576*
€ 20,536*
16 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 21,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 19,815*
€ 23,57985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,625*
€ 22,16375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,525*
€ 20,85475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,795*
€ 19,98605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,385*
€ 17,11815
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,14385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 39,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501
ab € 1,848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.