Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker Länge 29 mm KMK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker Länge 29 mm KMK 2
Kabelmarker Länge 29 mm KMK 2
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35903240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005266
EAN/GTIN:
     4017918012489
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarker Länge 29 mm KMK 2

Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6..50 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm
Länge:
29 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Leitermarkierer, Kabelmarkierungssystem, Kabelmarker, Beschriftungssystem
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3454
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,54*
€ 0,69*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5535*
€ 0,7035*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5743*
€ 0,7343*
7 Tage
2400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5744*
€ 0,7344*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829436
ab € 2,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0817277
ab € 221,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0824383
ab € 1,2399*
Zubehör
Phoenix Contact
0808257
ab € 4,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0824401
ab € 23,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 1,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,0628*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,061*
Zubehör
Phoenix Contact
3240752
ab € 4,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3240753
ab € 4,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3240736
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3240737
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 0,0253*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.