| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35899176 Herst.-Nr.: 10350M63M40 EAN/GTIN: 4025113206473 |
| |
|
| | |
| Gewindereduzierung Messing vernickelt REM-M, M63/M40 Reduzierung REM-M zur Reduzierung eines metrischen Gewindes in eine kleinere Abmessung metrisches Außengewinde und metrisches Innengewinde, inkl. O-Ring Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 40 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 63 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,64* | € 240,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 203,3825* | € 241,1525* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,672* | € 261,492* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,164* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|