Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BU/25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BU/25m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BU/25m
Artikel-Nr.:
     3517I-35896151
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     461350
EAN/GTIN:
     4010311202228
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack 2:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BU/25m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25,4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,14 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 17,202*
€ 17,202*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 17,23*
€ 17,23*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 17,62*
25
€ 5,95*
ab € 17,99*
€ 17,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 19,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 17,202*
€ 20,47038
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 430,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.