| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35887132 Herst.-Nr.: T302-1020-00 EAN/GTIN: 4024092257766 |
| |
|
| | |
| Klimastutzen M20 T302-1020-00 Klimastutzen M20x1,5, RAL 7035 lichtgrau, Anschlussgewinde Standardlänge, Polyamid PA6 V-0, Filterelement Vliesstoff, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Kronenmutter Polyamid PA6 V-0, Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423, Anwendung in Elektro-Gehäusen, konstante Be- und Entlüftung sowie Entwässerung von Gehäuseinnenräumen, Druckausgleich zwischen dem Gehäuseinnenraum und der Umgebungsatmosphäre, reduziert Kondenswasserbildung in Gehäusen, Einbau an der tiefsten Stelle des Gehäusebodens, Kondenswasser, das sich auf dem Gehäuseboden sammelt, kann über den senkrecht nach unten montierten Klimastutzen abfließen, montagefreundlich, Schutzart max. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Halogenfrei: | nein | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | nein | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Gewindestopfen, Blindstopfen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,95* | € 49,81* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,20* | € 49,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|