Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 19mm x6m x0,6mm 80050045006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband 19mm x6m x0,6mm 80050045006
Isolierband 19mm x6m x0,6mm 80050045006
Artikel-Nr.:
     3517I-35885677
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     80050045006
EAN/GTIN:
     4059496517604
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band

Isolierband 19mm x6m x0,6mm 80050045006

Kautschukschicht mit auflaminierter PVC-Abdeckung, haftet auf vielen Untergründen und ist beständig gegen Witterung, Temperatur, Säuren und Alkalien, UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung. Eignet sich besonders zum Auffüttern, Polstern und Abdichten.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
6 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 16,03*
€ 20,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,81*
€ 22,27*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 17,96*
€ 25,06*
1
€ 3,50*
ab € 32,60*
€ 43,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.