| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35877080 Herst.-Nr.: 681012-000 EAN/GTIN: 4015899948100 |
| |
|
| | |
| Sicherungskasten EKM 1271/94810 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1271. Zum Einbau in Lichtmaste. Mast-Innen-Ø ab 90 mm. Türgröße ab 80 x 210 mm. 1 Stück Sicherungssockel 25A / E27. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 43. Zugang: Universalschelle für 1 bzw. 2 Kabel bis 4 x 6-16 mm². Zugangsklemmen: Mantelklemmen. Abgang: Pg 16 1 Stück Stopfbuchse Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewicht: | 0,319 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,61* | € 54,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,24* | € 54,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,06* | € 54,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,99* | € 56,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|