| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35870618 Herst.-Nr.: 10.3215 PAV7035 EAN/GTIN: 4024092147807 |
| |
|
| | |
| PA-Verschlußschraube M32x1,5, lgr 10.3215 PAV7035 zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | ja | Schlagfest: | nein | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,6391* | € 0,8291* | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,7568* | € 0,9768* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8005* | € 1,0305* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,63625* | € 1,08625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|