Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/6 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/6 M2
Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/6 M2
Artikel-Nr.:
     3517I-35860268
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080183
EAN/GTIN:
     4025221401357
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/6 M2

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
55 mm
Breite:
42,4 mm
Tiefe:
42,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Klemme, Klemmschienenblock, Hauptleitungsabzweigklemme, Anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,27*
3 Tage
338
2
€ 5,80*
ab € 5,90*
€ 8,33*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 5,915*
€ 8,345*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,40*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,345*
€ 9,93055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,035*
€ 9,56165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,555*
€ 8,99045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,175*
€ 8,53825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,915*
€ 7,03885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.