Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Gegenmutter M63x1,5 50.263 PA/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Gegenmutter M63x1,5 50.263 PA/SW
PA-Gegenmutter M63x1,5 50.263 PA/SW
Artikel-Nr.:
     3517I-35853283
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.263 PA/SW
EAN/GTIN:
     4024092002434
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
jacob pa gegenmutter

PA-Gegenmutter M63x1,5 50.263 PA/SW

zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, nicht glasfaserverstärkt, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
tiefschwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,686*
€ 0,936*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6882*
€ 0,9382*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7233*
€ 2,2233*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,68*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,10*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9382*
€ 1,11646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6882*
€ 0,81896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.