Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35807799 Herst.-Nr.: 1650C6 EAN/GTIN: 4012078068369 |
| |
|
| | |
| Quetschkabelschuh 4-6qmm Gabelform 1650C6 Maße im Leiteranschlussbereich entsprechen DIN 46234. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 6 | Flanschform: | Gabelform | Entspricht DIN: | nein | Isolation: | ohne | Nennquerschnitt: | 4..6 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1111* | € 0,1571* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,11423* | € 0,16223* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1252* | € 0,1772* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1278* | € 0,1818* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,132* | € 0,187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|