Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Quetschkabelschuh 4-6qmm Gabelform 1650C/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-231746
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1650C6
EAN/GTIN:
     4012078022804
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke gabel-kabelschuh
Klauke Quetschkabelschuh 4-6qmm Gabelform 1650C/6 Anschlussgewindemaß metrisch 6, Flanschform Gabelform, Isolation ohne, Nennquerschnitt 4 ...

6mm², Hülsenform kurz, Geeignet für mehrdrähtige Leiter, Geeignet für feindrähtige Leiter, Geeignet für Rundleiter, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinnt, Quetschkabelschuh aus Cu-ETP mit galvanisch verzinnter Oberfläche, der Pressbereich ist hartverlötet

Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
Nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4 mm² | 6 mm²
Hülsenform:
kurz
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, Kabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1591*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11423*
€ 0,16423*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1252*
€ 0,1802*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1278*
€ 0,1838*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.