| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35691742 Herst.-Nr.: 3020780 EAN/GTIN: 4044773129649 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X0,75 3020780 Für Verwendung im Trockenen, kurzzeitig belastbar bis +1565°C, feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer, Mica-Tape Bandierung (Glimmer), imprägniertes Glasseidegeflecht, Anwendungsgebiete: Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen, Hochöfen und Kokereien, Raffinerien, Glasschmelzen, Aluminium- und Stahlhütten Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Ader-Farbe: | rot | Schirm: | nein | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| |