Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 3G2,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 3G2,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung
H05RR-F 3G2,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35675698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 3G2,5 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
h05rr-f 3g2,5 ri. 50 gummischlauchl...

H05RR-F 3G2,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,694*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,174*
€ 2,58706
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,144*
€ 2,55136
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,694*
€ 2,01586
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.