Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca R100 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ3x1,5/1,5Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
(N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca R100 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ3x1,5/1,5Eca
(N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca R100 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ3x1,5/1,5Eca
Artikel-Nr.:
     3517I-35653566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     (N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

(N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca R100 Mantelltg geschirmt (N)YMStJ3x1,5/1,5Eca

In Anlehnung an VDE 0250. Mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder. Diese Abschirmung wird bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten genutzt. Geeignet für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
ja
Beidraht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4323*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8023*
€ 2,14474
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,7723*
€ 2,10904
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,6723*
€ 1,99004
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,6123*
€ 1,91864
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,4323*
€ 1,70444
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.