Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X03VH-H 2x0,75 br Ri.100 Schlauchltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X03VH-H 2x0,75 br Ri.100 Schlauchltg PVC
X03VH-H 2x0,75 br Ri.100 Schlauchltg PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-35652558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X03VH-H 2x0,75 br Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

X03VH-H 2x0,75 br Ri.100 Schlauchltg PVC

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
braun
Kabelgeometrie:
flach
Außendurchmesser ca.:
3,2 mm
Nennspannung U:
300 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6899*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8799*
€ 1,04708
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8499*
€ 1,01138
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,6899*
€ 0,82098
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.