Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2YSLCY-J 4x 6 Tr.500 Motoranschlußleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
2YSLCY-J 4x 6 Tr.500 Motoranschlußleitung
2YSLCY-J 4x 6 Tr.500 Motoranschlußleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35615586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2YSLCY-J 4x6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

2YSLCY-J 4x 6 Tr.500 Motoranschlußleitung

Mit CU-Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor, geeignet zur festen Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (jedoch nicht im Freien), Aderisolation Polyethylene (PE), Verseilung konzentrisch in Lagen, Mantel bleifrei, flammwidrig und selbstverlöschend,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
320 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,79*
€ 11,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.