Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralleitung PUR 5x1,5/0,5m sw 693.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralleitung PUR 5x1,5/0,5m sw 693.180
Spiralleitung PUR 5x1,5/0,5m sw 693.180
Artikel-Nr.:
     3517I-35455592
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     693.180
EAN/GTIN:
     4016514005345
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung

Spiralleitung PUR 5x1,5/0,5m sw 693.180

Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm, 2.500 mm, 39 mm, 18 mm YMH11Y-J 5 1,5 mm² schwarz, Seite 1: 200mm gerade, glatt geschnitten, Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnit unverpackt
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,70*
€ 36,57*
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 37,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,39*
€ 37,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 37,72*
€ 3,90*
ab € 29,13*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.