Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralleitung PUR 5G2,5/0,5m or 683.880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralleitung PUR 5G2,5/0,5m or 683.880
Spiralleitung PUR 5G2,5/0,5m or 683.880
Artikel-Nr.:
     3517I-35455510
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     683.880
EAN/GTIN:
     4016514005116
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Spiralleitung PUR 5G2,5/0,5m or 683.880

Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm, 2.500 mm, 46 mm, 18 mm H07BQ-F 5G 2,5 mm² orange, 200mm gerade, glatt geschnitten, 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,95*
€ 58,94*
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 59,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,73*
€ 59,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,22*
€ 60,31*
Frei Haus
ab € 47,47*
€ 60,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.