| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35259068 Herst.-Nr.: 11356 EAN/GTIN: 4020841245046 |
| |
|
| | |
| Kupplung m.Schraubver.,ger 4pol.,M12,5m Kab.PUR RKT 4-225/5m Sensor-Aktor-Leitung mit Polyurethan-Mantel für schnelle Verbindungen zur Steuerung und einfachen Komponententausch - mit Belden Kupplung m.Schraubver.,ger RKT 4-225/5m läuft es. Der Mantel ist schwarz eingefärbt, die Leitungslänge beträgt 5 m. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,66* | € 10,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,05* | € 11,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,78* | € 12,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,86* | € 13,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,96* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|