Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 1W 24VDC Zugfederan. MCZ R 1CO TRAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler 1W 24VDC Zugfederan. MCZ R 1CO TRAK
Relaiskoppler 1W 24VDC Zugfederan. MCZ R 1CO TRAK
Artikel-Nr.:
     3517I-35237321
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8713890000
EAN/GTIN:
     4032248390243
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler 1W 24VDC Zugfederan. MCZ R 1CO TRAK

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
16,8..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 14,65*
€ 18,16*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 15,07*
€ 18,60*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 18,581*
€ 22,701*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,68*
€ 22,89*
10
Frei Haus
ab € 19,124*
€ 23,334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,701*
€ 27,01419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,321*
€ 25,37199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,581*
€ 22,11139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8389030000
ab € 0,69*
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,15*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,59*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,9955*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1527970000
ab € 0,68199*
Zubehör
Weidmüller
2460800000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.