Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais 60.63.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais 60.63.8.230.0000
Leistungsrelais 60.63.8.230.0000
Artikel-Nr.:
     3517I-35222228
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     606382300000
EAN/GTIN:
     8012823254531
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Leistungsrelais 60.63.8.230.0000

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Breite:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, finder steckrelais 230v ac, steckrelais finder, steckrelais, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 10,24*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 10,29*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 10,63*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 9,00*
€ 10,83*
10
Frei Haus
ab € 9,044*
€ 10,854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.