Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-GAK mit ÜSE 1xPV-String auf 1xWR Mi PV 1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-GAK mit ÜSE 1xPV-String auf 1xWR Mi PV 1111
PV-GAK mit ÜSE 1xPV-String auf 1xWR Mi PV 1111
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35182865
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001137
EAN/GTIN:
     4012591114024
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

PV-GAK mit ÜSE 1xPV-String auf 1xWR Mi PV 1111

Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
215 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,85*
€ 325,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,26*
€ 327,41*
Frei Haus
ab € 288,95*
€ 330,68*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 298,03*
€ 344,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 303,97*
€ 348,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000014
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.