Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Volta UPV/HWV,Größe 4 VZ224N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Volta UPV/HWV,Größe 4 VZ224N
Abdeckung Volta UPV/HWV,Größe 4 VZ224N
Artikel-Nr.:
     3517I-35182530
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ224N
EAN/GTIN:
     3250616666252
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Schalterabdeckung

Abdeckung Volta UPV/HWV,Größe 4 VZ224N

Geräteabdeckung Volta UPV/HWV 4-reihig
Weitere Informationen:
Höhe:
693 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Unterputzverteiler, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,68*
€ 26,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,77*
€ 27,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 28,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 28,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,86*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.