Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Ku-Gewinde PG ASPA-12P13PB-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Ku-Gewinde PG ASPA-12P13PB-11
Artikel-Nr.:
     3517I-35068745
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890306100
EAN/GTIN:
     4049504216254
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Ku-Gewinde PG ASPA-12P13PB-11

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-PG aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,98*
€ 39,34*
€ 3,90*
ab € 29,49*
€ 40,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,208*
€ 43,448*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897042800
ab € 3,774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.