Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29P29PB-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29P29PB-12
Artikel-Nr.:
     3517I-35068566
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890713300
EAN/GTIN:
     4049504219835
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29P29PB-12

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-PG aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Kabelverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, fränkische anschlussverschraubung pvc, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,78*
€ 100,40004*
Frei Haus
ab € 82,52004*
€ 104,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,3072*
€ 110,7672*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,40004*
€ 119,47605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,01002*
€ 117,82192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,22004*
€ 112,12185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,45004*
€ 106,44555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,78*
€ 93,7482
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.