Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Kunststoff, schwarz ASPA-23M32PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fränkische 4890306700 ASPA-23M32PB
Fränkische 4890306700 ASPA-23M32PB
Artikel-Nr.:
     3517I-35066945
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890306700
EAN/GTIN:
     4049504216414
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung

Anschlussverschraubung Kunststoff, schwarz ASPA-23M32PB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauchverschraubung, fränkische anschlussverschraubung pvc, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,93004*
€ 36,91002*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,1914*
€ 37,02144*
Frei Haus
ab € 27,48006*
€ 37,56006*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,10004*
€ 38,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,54004*
€ 46,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,91002*
€ 43,92292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,72004*
€ 42,50685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,00006*
€ 39,27007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,93002*
€ 37,99672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,87006*
€ 36,73537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,93004*
€ 32,04675
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,48834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.