Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI 5LR611D4OB31AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K DALI 5LR611D4OB31AE
LED-Downlight 4000K DALI 5LR611D4OB31AE
Artikel-Nr.:
     3517I-32951061
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LR611D4OB31AE
EAN/GTIN:
     4058352125908
Suchbegriffe:
Downlight
siteco downlight
downlight
downlight 230v

LED-Downlight 4000K DALI 5LR611D4OB31AE

Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Reinstaluminium (Al 99,98%), hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Durchmesser: 380mm, Zentral-Ring, aus Kunststoff, weiß, Zentralmodul, Blindabdeckung, aus Stahlblech, perforiert, reinweiß (RAL 9010), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 399,83*
€ 470,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,21*
€ 480,85*
Frei Haus
ab € 414,97*
€ 485,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,05*
€ 532,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,85*
€ 572,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,11*
€ 567,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,49*
€ 528,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.