Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter D10B5FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter D10B5FP
Opto Sensor Lichtleiter D10B5FP
Artikel-Nr.:
     3517I-32769190
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3078761
EAN/GTIN:
     0662488787615
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter D10B5FP

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, 8-LED Anzeige, Ansprechzeit einstellbar, Hell-/dunkelschaltend, Teach-in Programmierung, rotes sichtbares Licht, Betriebsspannung 10 30 VDC, 30 ms Ausschaltverzögerung wählbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10,5 mm
Höhe des Verstärkers:
35,9 mm
Länge des Verstärkers:
68,1 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
45 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,81*
€ 188,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 191,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,58*
€ 194,27*
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 199,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.