| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32761685 Herst.-Nr.: 6837729 EAN/GTIN: 4047101431827 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter mit Stromausgang PT10R-1004-I2-WM0.5 Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 10 bar rel., 7 33 VDC, Analogausgang 4 20 mA, Prozessanschluss G1/4 Außengewinde (DIN 3852-E), Kabelgerät, Litzen mit offenem Ende Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -30..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,99* | € 113,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,10* | € 118,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,27* | € 124,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,21* | € 129,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|