Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong MISTRAL 350E SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong MISTRAL 350E SW
Funkgong MISTRAL 350E SW
Artikel-Nr.:
     3517I-32667716
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43558
EAN/GTIN:
     4011459435585
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkgong MISTRAL 350E SW

Mistral 350E SW 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 12 polyphone Melodien Mit der groß
en Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren M
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,0002..0,2 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,81*
€ 65,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,38*
€ 65,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,33*
€ 65,72*
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 67,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 74,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.