Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/131
Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/131
Artikel-Nr.:
     3517I-32666690
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75306
EAN/GTIN:
     4011459753061
Suchbegriffe:
Rufmoduleabdeckung
Türlautsprecher
Türsprechmodul
grothe türlautsprecher

Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/131

Audio-Türlautsprecher-Abdeckung mit einem Klingeltaster / Namensschild Diese Türlautsprecher-Abdeckung wird benötigt, wenn Sie sich für den Audio-Türlautsprecher 1083/38 oder TL 1083/39 der Serie Alpha entschieden haben. Diese Abdeckung besitzt einen K
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher, Gehäuse, Montageelement
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,33*
€ 47,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 47,17*
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 47,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,50*
€ 48,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,46*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.