Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse mit Rahmen AP 1168/313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzgehäuse mit Rahmen AP 1168/313
Aufputzgehäuse mit Rahmen AP 1168/313
Artikel-Nr.:
     3517I-32666546
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75363
EAN/GTIN:
     4011459753634
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Aufputzgehäuse mit Rahmen AP 1168/313

Aufputzgehäuse aus Aluminium für drei Module der Serie ALPHA, inklusive Rahmen Dieses Aufputzgehäuse benötigen Sie für die Installation Ihrer ALPHA Türstation. Das Gehäuse kommt mit dem dazugehörigen Rahmen und Zubehör (Verbindungselemente). Bei der Au
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
125 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,50*
€ 127,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,48*
€ 128,12*
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 132,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,25*
€ 134,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.