Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED-Soffitte 8x31mm Adern halogenfrei 2, 97-9-85450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-LED-Soffitte 8x31mm Adern halogenfrei 2, 97-9-85450
SMD-LED-Soffitte 8x31mm Adern halogenfrei 2, 97-9-85450
Artikel-Nr.:
     3517I-32654917
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     979854500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte 8x31mm

SMD-LED-Soffitte 8x31mm Adern halogenfrei 2, 97-9-85450

Ersatz-LED-Soffitte für Module und RSA1, 12 V, AC/DC, 8x31 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,25 W
Lampenspannung:
12 V
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, led soffitten renz, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 9,85*
€ 14,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,86*
€ 14,42*
€ 3,90*
ab € 11,15*
€ 16,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.