| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32654359 Herst.-Nr.: ASI91000-0000 EAN/GTIN: 4035138028820 |
| |
|
| | |
| IP-Einbau-Türlautsprecher Serie TCU 260 Tasten ASI91000-0000 VoIP fähiger Einbau-Türlautsprecher für bis zu 4 Wohneinheiten. Vier integrierte Tasteneingänge, Kombinierbar mit bis zu 8 Einbau-Klingeltastenerweiterungen mit jeweils 32 Tasteneingängen (ASI31000-0000),Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um 25cm absetzen, Anschluss von Klingeltastenmodulen der Serie AMI (Art. AMI1091x-00xx),über 4-poligen Verbindungsstecker, Relaisausgang für Schaltfunktionen, Unterstützung von Netzwerk Aktoren via HTTP ,Auslösung von Schaltfunktionen via DTMF, hinter bauseitigen Frontblenden integrierbar, Peer 2 Peer fähig, Vollduplex-VoIP-Freisprechen, Quittungs- und Fehlertonausgabe, optische Fehleranzeige, einstellbare Gesprächszeit, optionale automatische Rufannahme, Firmware-Updates über Netzwerk mittels Konfigurationssoftware,RJ45 Ethernet Anschluss mit PoE Unterstützung. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Einbau | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,48* | € 266,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,75* | € 275,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 228,41* | € 277,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,52* | € 278,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 235,15* | € 285,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|