Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Einbau-Klingeltastenerweiterung Serie TCU für bis zu 32WE für ASI91000 + AMI11110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltastenerweiterung Serie TCU bis 32WE ASI31000-0000
Klingeltastenerweiterung Serie TCU bis 32WE ASI31000-0000
Artikel-Nr.:
     3461-H4035138035422
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     ASI31000-0000
EAN/GTIN:
     4035138035422
Suchbegriffe:
ASI31000-0000
ASI310000000
Türstation für Türkommunikation
Klingelerweiterung
Für den Anschluss bauseitiger Klingeltasten für bis zu 32 Wohneinheiten über 4 x 8 Tastenmatrix. Betrieb am TCS:BUS Sprechenmodul AMI11110-0010 /-0057 über 4-pol. Verbindungsstecker, wobei die Zusammenschaltung von maximal 8 Einbau-Klingeltastenerweiterungen möglich ist, was 256 bauseitigen Klingeltasten entspricht. Betrieb am IP Einbau-Türlautsprecher ASI91000-0000 über 4-pol. Verbindungsstecker, wobei die Zusammenschaltung von maximal 8 Einbau-Klingeltastenerweiterungen möglich ist, was 260 bauseitigen Klingeltasten entspricht. Für den Einsatz im Innenbereich und im geschützten Außenbereich geeignet. Hinter bauseitigen Frontblenden integrierbar. Bei Betrieb am TCS:BUS Sprechenmodul AMI11110-0010 /-0057 sind die Funktionen Senden Türruf, Lichtschalten, Senden einer Steuerfunktion oder Senden eines Türöffner-Kommandos für bauseitige Klingeltasten konfigurierbar. Jeder bauseitigen Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden. Konfiguration mit configoTM. Bei Betrieb am IP Einbau-Türlautsprecher ASI91000-0000 ist ein SIP Ruf pro bauseitiger Klingeltaste oder alternativ die Ansteuerung externer Aktoren konfigurierbar. Die Einstellungen werden im EEPROM des jeweiligen Zentralmoduls gespeichert. Optische und akustische Fehlermeldung erfolgt über das jeweilig angeschlossene Zentralmodul. Achtung! Dieser Artikel ist noch nicht freigegeben. Die angegebenen Daten dienen nur zur Angebotslegung und können bis zur Freigabe des Produkts, ohne Ankündigung verändert werden. Zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C. Gewicht 60 g. Maße: H 56 mm x B 88 mm x T 30 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
88 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP24
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,39*
€ 116,21*
€ 5,46*
ab € 99,66*
€ 119,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,66*
€ 120,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,51*
€ 124,01*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,73*
€ 131,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.