Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Innenstation Komfort AP 2Draht pws/mt REA651Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Innenstation Komfort AP 2Draht pws/mt REA651Y
Video-Innenstation Komfort AP 2Draht pws/mt REA651Y
Artikel-Nr.:
     3517I-32654231
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REA651Y
EAN/GTIN:
     3599430020216
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Systemtelefon
Gegensprechanlage

Video-Innenstation Komfort AP 2Draht pws/mt REA651Y

Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß matt TOUCH. Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,95*
€ 467,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,15*
€ 479,08*
Frei Haus
ab € 410,64*
€ 483,90*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 494,92*
€ 585,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,08*
€ 570,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,68*
€ 568,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,54*
€ 540,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.