Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Fernbedienung 4 Tasten, Notruf sw FA30-FB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Fernbedienung 4 Tasten, Notruf sw FA30-FB10
Funk-Fernbedienung 4 Tasten, Notruf sw FA30-FB10
Artikel-Nr.:
     3517I-32653161
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39123
EAN/GTIN:
     4011459391232
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Funk-Fernbedienung 4 Tasten, Notruf sw FA30-FB10

Die Funkfernbedienung FA30-FB10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Datenübermittlung ist verschlüsselt (AES-128 Bit). Die Fernbedienung ist inkl. Notfalltaste mit vier Tasten ausg
Weitere Informationen:
Mit LCD-Anzeige:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Anzahl der Gruppen:
2
Erweiterungspanel:
nein
Montageart:
sonstige
Höhe:
60 mm
Breite:
34,5 mm
Tiefe:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,37*
€ 137,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,59*
€ 137,19*
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 142,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,92*
€ 143,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,86*
€ 146,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.