Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für Bardolino V4A 62399146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe für Bardolino V4A 62399146
Endkappe für Bardolino V4A 62399146
Artikel-Nr.:
     3517I-32357250
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399146
EAN/GTIN:
     4021553044439
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Endkappe für LED-Streifen Profile
edelstahl-fittings kappe

Endkappe für Bardolino V4A 62399146

1x Endkappe, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke (ohne Haltestifte): 1 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
17,6 mm
Breite:
11,8 mm
Höhe:
19,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endkappe für led-streifen profile, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,25*
€ 15,00*
€ 3,90*
ab € 11,62*
€ 17,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,89*
€ 18,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.